イスカル
チップ OEMT-AER-76
形状
正八角形135°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
2.5
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40670822
OEMT060405AER-76 IC330
IC330
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40670831
OEMT060405AER-76 IC808
IC808
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40670847
OEMT060405AER-76 IC830
IC830
¥
16,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください