イスカル
チップ OEMW-AETN
形状
正八角形135°
コーナー半径(mm)
0.5
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
2.45
逃げ角(度)
20
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40670856
OEMW060405-AETN IC908
IC908
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40670865
OEMW 060405-AETN IC928
IC928
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください