曜日別特売

チップ QDMT-PDTN-M

チップ QDMT-PDTN-M - イスカル
厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
全19種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40672685QDMT120516PDTN-M IC908IC9081.6
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672712QDMT 120520PDTN-M IC328IC3282
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672721QDMT 120520PDTN-M IC908IC9082
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672737QDMT120520PDTN-M IC928IC9282
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672746QDMT120520PDTN-M IC950IC9502
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672755QDMT 120524PDTN-M IC328IC3282.4
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672764QDMT120524PDTN-M IC908IC9082.4
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672773QDMT120524PDTN-M IC910IC9102.4
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672782QDMT 120524PDTN-M IC928IC9282.4
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672807QDMT 120532PDTN-M IC908IC9083.2
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672816QDMT120532PDTN-M IC910IC9103.2
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672825QDMT 120532PDTN-M IC950IC9503.2
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672843QDMT 1205PDTN-M IC4050IC40500.8
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672852QDMT1205PDTN-M IC908IC9080.8
15,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40672676QDMT 120516PDTN-MIC40501.6
12,300
取扱い終了
40672694QDMT 120516PDTN-M IC950IC9501.6
14,200
取扱い終了
返品不可
40672703QDMT 120520PDTN-MIC40502
12,300
取扱い終了
40672791QDMT 120532PDTN-MIC40503.2
12,300
取扱い終了
40672834QDMT 1205PDTN-M IC4100IC41000.8
12,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする