イスカル
チップ S845 SXCU
形状
正方形90°
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
6.35
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
切刃長さ(mm)
16
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40675031
S845 SXCU 160608AD-RMM IC330
IC330
¥
30,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40675047
S845 SXCU 160608AD-RMM IC808
IC808
¥
30,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40675056
S845 SXCU 160608AD-RMM IC830
IC830
¥
30,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください