曜日別特売

チップ S845 SXMU

チップ S845 SXMU - イスカルチップ S845 SXMU - イスカル
形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40675074S845 SXMU 1606ADTR-MM IC5400IC5400
24,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
40675083S845 SXMU 1606ADTR-MM IC830IC830
24,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40675092S845SXMU1606ADTR-MM IC5100IC5100
24,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする