MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ RDMX
形状
円形
コーナー半径(mm)
0.03
逃げ角(度)
15
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40913031
RDMX200400 HC844
HC844
20
4.76
¥
30,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
40912995
RDMX120300
EX35
12
3.18
オープン
取扱い終了
40913004
RDMX120300
HC844
12
3.18
オープン
取扱い終了
40913013
RDMX200400
CY25
20
4.76
オープン
取扱い終了
40913022
RDMX200400
EX35
20
4.76
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください