MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ RPMM
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
片面
形状
円形
内接円直径(Φmm)
12
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40913074
RPMM120300 CH550
CH550
¥
10,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40913083
RPMM120300
HC844
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください