チップ SDMR

チップ SDMR - 住友電工ハードメタル
形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41316161SDMR1203AEEN ACP100ACP100
11,100
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
41316177SDMR1203AEEN ACP200ACP200
11,100
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする