住友電工ハードメタル
チップ SEMR
形状
正方形
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41316834
SEMR1203AFEN ACP100
ACP100
¥
11,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41316843
SEMR1203AFEN A30N
A30N
¥
8,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください