曜日別特売

チップ SFEN

チップ SFEN - 住友電工ハードメタルチップ SFEN - 住友電工ハードメタル
形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41317184SFEN12T3AZTN ACP100ACP100
22,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41317193SFEN12T3AZTN ACP200ACP200
22,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
41317202SFEN1504AZTN ACP100ACP100
30,900
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41317211SFEN1504AZTN ACP200ACP200
30,900
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする