住友電工ハードメタル
チップ SFKR
材質
ACP100
形状
正方形
逃げ角(度)
25
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41317315
SFKR12T3AZEN ACP100
¥
22,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください