曜日別特売

チップ TBG

チップ TBG - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41324157TBGN060102B BN20001個0.2なしBN2000
17,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41324166TBGN060102B DA10001個0.2なしDA1000
28,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41324175TBGN060104 T1500A1箱(10個)0.4なしT1500A
13,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
41324184TBGN060104B BN20001個0.4なしBN2000
17,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
41324193TBGN060104B BN3501個0.4なしBN350
17,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
41324211TBGN060104B DA10001個0.4なしDA1000
28,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
41324227TBGN060108B BN20001個0.8なしBN2000
17,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
41324236TBGN060108B BN3501個0.8なしBN350
17,700
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41324254TBGR060104L-W T1500A1箱(10個)0.4片面T1500A
16,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
41324202TBGN060104B BN7001個0.4なしBN700
14,000
取扱い終了
代引不可
41324245TBGN060108B BN7001個0.8なしBN700
14,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする