新富士バーナー
SOTO ステンレスダッチオーブン 12inch
SOTOブランドのオールステンレスで錆びに強く、シーズニング不要
用途
アウトドアだけでなく、家庭のキッチンでも扱いやすい「万能鍋」
大人数の料理にも使える12インチ(直径約30cm)サイズです。
満水容量(L)
8.2
材質
ステンレス(底網:ステンレス)
質量(kg)
7.0
サイズ
12インチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×326×165
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)
306×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17205913
ST-912
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください