新富士バーナー
新富士バーナーの イベント・ノベルティ・行楽用品
新富士バーナーの アウトドア・行楽用品
新富士バーナーの クッキング&テーブルウェア
SOTO ステンレスダッチオーブン 12inch
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17205913
品番
ST-912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
SOTOブランドのオールステンレスで錆びに強く、シーズニング不要
用途
アウトドアだけでなく、家庭のキッチンでも扱いやすい「万能鍋」
大人数の料理にも使える12インチ(直径約30cm)サイズです。
満水容量(L)
8.2
材質
ステンレス(底網:ステンレス)
質量(kg)
7.0
サイズ
12インチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×326×165
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)
306×130