MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ TEK
形状
三角形60°
材質
HC844
切刃長さ(mm)
16.5
厚さ(mm)
1.59
逃げ角(度)
20
精度
K級
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
従来型番(inch)
TEKN1603PETRG0
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
サライ刃先形状
チャンファー+コーナR
サライ刃角度(°)
0
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08065906
TEK32TR-G0 HC844
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください