ホイールカバー
スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップ用ホイールカバーです。営業車やトラック等の足回りにもオススメです!
用途自動車スチールホイール専用
サイズ(inch)13
材質ABS樹脂
色メタリックシルバー
穴数4
内容量1セット(4枚)
注意
※一部軽トラックはホイールの中央部が出っ張っているため取付できません。※表記のインチ数は適合タイヤホイールのインチ数です。商品外径寸法ではございません。
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイールの形状によっては爪が割れて途中で外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※汎用品の為、一部の車種(特に商用車)及びスチールホイール形状により、取付できない場合があります。
※車両のホイールが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール本体の個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ホイールカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはホイールカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にホイールカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイールの歪みにつながりホイールカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイールが熱を帯び、ホイールカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はホイールカバーが外れる原因になります。またホイールカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※タイヤの種類によりの径がわずかに異なることがございますが、お客様自身でのリングの調整はメーカーとしてはお勧めしておりません。適合しない場合、お手数ですが当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17068205 | HC2013-N | 10289623 | WS089-13 |
![]() |
ホイルカバー | Gneed | 1セット(4枚) | ¥4,598 税込¥5,058 | ナショナルブランドの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 17068205
2024-04-11
- 用途:
- mf22s MRワゴンに使用
まうんとりーふ 様
緩すぎて全く使い物にならない。スズキ純正は全く問題ないので、スズキ車は全てダメかもしれない。残念。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 17068205
2022-12-16
- 用途:
- 購入した新車の軽自動車に使用する予定でした
有限会社吾嬬製作所 様
残念ながら、購入した軽自動車(ミライースB)のスチールホイールには装着出来ませんでした。
装着の可・不可が分かり易いと有難いですね。
5人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご希望に添えず申し訳ございません。ホイールの中央部が出っ張っているタイプの軽自動車のホイールには取付できない場合がございます。
- 対象商品:
- 17068205
2023-09-20
- 用途:
- ダイハツムーブに取り付けようとした。
放課後等デイサービス ウィズ上町 様
(サービス業)
取り付けようとしたがきっちりはまらず、数日後に車屋さんの知人にやってもらったら、きっちりに装着できないのはスカスカで、はまっているが固定されない事が判明し、よく見たら「MADE IN TAIWAN」と書かれていたので、この製品が日本車の仕様に合っていないと判断して処分しました、残念です。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご希望に添えず申し訳ございません。車種により使用できない場合がございます。購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。