曜日別特売
モノタロウ

テーブルふきん

テーブルふきん - モノタロウテーブルふきん - モノタロウテーブルふきん - モノタロウテーブルふきん - モノタロウテーブルふきん - モノタロウテーブルふきん - モノタロウテーブルふきん - モノタロウテーブルふきん - モノタロウ
(129件のレビュー)

薄手と厚手から選べるテーブルダスター。綿系のふきんと比べ乾燥も早くて使いやすい。吸水性も良くしなやかな素材なのでしぼりやすい。

用途テーブル拭き等にサイズ(mm)350×600材質レーヨン、ポリエステル
注意
※台所用中性洗剤などで手洗いをしてください。
※アイロンでの乾燥や、洗濯機のご使用はおやめください。
※ぬれたままの状態は雑菌が付きやすくなります。洗濯後は、日光にあててよく乾かしてください。
※塩素系漂白剤のご使用はおやめください。
※本来の用途以外の使用はおやめください。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17976315-1パック(60枚)白+ブルー約0.4
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17976324-1パック(100枚)白+ブルー約0.3
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17976333-1パック(60枚)白+グリーン約0.4
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17976342-1パック(100枚)白+グリーン約0.3
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18472378-1パック(60枚)白+ピンク約0.4
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18472387-1パック(100枚)白+ピンク約0.3
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
厚さ(mm)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
17976315-1パック(60枚)白+ブルー約0.41,2981,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17976324-1パック(100枚)白+ブルー約0.31,2981,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17976333-1パック(60枚)白+グリーン約0.41,2981,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17976342-1パック(100枚)白+グリーン約0.31,2981,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18472378-1パック(60枚)白+ピンク約0.41,2981,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18472387-1パック(100枚)白+ピンク約0.31,2981,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:129
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: 家庭用

何度もリピートしています。
布巾として使用開始、ある程度汚れが目立ち始めたら床拭きしています。
クイックルワイパーに使用しています。

2025-09-23
用途: 事務所テーブル拭き

大きくてしっかりしていて使い勝手が良いです。
台拭きの後は窓ガラスの掃除をしてから捨てます。繊維が残らず優れものです。

2025-09-14
用途: 台所 洗浄後の食器等の下に
カウラ

洗った後にシンクの横に敷いて食器や鍋を置くときや流し台、テーブルを水分を
拭う時に使います。手軽で洗って干すと何回も使えるし、金額もリーズナブル。

2025-03-06
用途: 厨房内での使用
その他業種

安いのですぐダメになるのかな・・・と試しに買ってみましたが、思いのほかしっかりしていて、これから追加で購入予定です。今まで倍の金額のものを使用していたので、今後とても安く済みそうで助かります。モノタロウブランドが意外に本当に安いのに物が良くて、消耗品を現在切り替えていこうと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 17976315
2023-12-27
用途: 調理の際の布巾として
その他業種

使いやすくて、厚手の物を選ぶのが丁度良いです。厚手を半分にカットして使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18472378
2024-03-05
用途: テーブル拭き
有限会社村山造園建設業・工事業

いつも愛用しています。
上部で使い勝手が良い品物です。
大量に入っていますが、丈夫なので長持ちしています。

対象商品 : 17976324
2023-08-01
用途: テーブル拭き等
医療・福祉・介護関連業

机を拭いたり、置き型アルコールスプレーに敷いたりしています。
水分の吸収力がよく、不織布?自体も強度があり、10回くらいは洗って使用できます。
毛羽立ちも少ないし、サイズも使いやすくおすすめです。

対象商品 : 18472387
2023-08-14
用途: 通常キッチン作業
サービス業

通常のキッチン等で使っています。丈夫です。洗って再利用できるので助かっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする