イスカル
チップ REMW
材質
IC328
形状
円形
厚さ(mm)
5.24
切刃長さ(mm)
15
逃げ角(度)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05448554
REMW1505 IC328
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください