LEDクランプライト PL-60W

LEDクランプライト PL-60W - オーム電機
(3件のレビュー)

机に簡単に取り付けられるクランプタイプ
照射面の反射を軽減、目に優しい設計です。
LEDだから省エネ、長寿命です。
学習スタンド規格JIS C 8112の「AA形」相当
明るさは20~100%に無段階調光できます。
サービスコンセント付き

消費電力(W)約12.5電球の種類LED電源コード(m)約1.8付属品保証書付取扱説明書定格AC100V(50/60Hz)本体質量(g)約1100全光束(Lm)約1200(100%点灯時)アーム長さ(mm)550光源チップ型LED(交換不可)照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約96セード寸法(mm)600使用場所屋内用調光方式無段階調光(20%~100%)内容量1台
注意
※サービスコンセントは500W以下
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17079545OAL-LPL60G-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17079545
2018-05-08
用途: デスクワーク
自動車・二輪車・自転車関連業

アームがもう少し短い方が使いやすかったかもとおもいました。

2018-06-28
用途: 検査時の照明として使用

買って半年、一日5~7時間の使用ですが、LEDライトなのに蛍光灯の様にちらちらと明滅することが有ります。3台購入しましたが3台ともそんな状態です。アームも固定をぎちぎちに閉めてもお辞儀してきます。残念な商品でした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

対象商品 : 17079545
2018-06-25
用途: デスクワーク
東京測定器材株式会社

角度固定のねじをいくら締めても、固定出来なく徐々にヘッドが下がってくる。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする