曜日別特売

コンフィ

コンフィ - Panaracer(パナレーサー)コンフィ - Panaracer(パナレーサー)コンフィ - Panaracer(パナレーサー)コンフィ - Panaracer(パナレーサー)コンフィ - Panaracer(パナレーサー)コンフィ - Panaracer(パナレーサー)コンフィ - Panaracer(パナレーサー)コンフィ - Panaracer(パナレーサー)
(1件のレビュー)

コストパフォ-マンスに優れたア-バン用タイヤ。

ビードアラミド内容量1本
全10種類を絞り込む
サイズ
ETRTO規格
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
質量(g)
推奨内圧(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17109977F728-CMF-B700×28C28-622290MAX735
2,740
2,698
2,968(税込)
当日出荷
17109986F728-CMF-L700×28C28-622290MAX735
2,740
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
17109995F728-CMF-R700×28C28-622290MAX735
2,740
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
17110004F728-CMF-W700×28C28-622290MAX735
2,740
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
57764709F732-CMF-B700×3232-622310MAX650
2,740
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
57764718F732-CMF-L700×3232-622310MAX650
2,740
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
57764727F732-CMF-R700×3232-622310MAX650
2,740
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
57764736F732-CMF-W700×3232-622310MAX650
2,740
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
57764745F728-CMF-LG700×2828-622290MAX735
2,740
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57764754F728-CMF-CM-W700×2828-622290MAX735
2,740
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17109977
2023-11-05
用途: クロスバイクメンテ

安く買えて良かった
機能上問題なし!また品物と価格をちゃんと見極める事できれば、お得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする