曜日別特売

チップ LNUX-PM

チップ LNUX-PM - サンドビック
形状
長方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08~±0.25
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13~±0.38
穴の形状
-
チップブレーカ
-
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05575927LNUX191940-PM 40154015
¥39,600
取扱い終了
05992314LNUX191940-PM 30153015
¥39,600
取扱い終了
05992323LNUX191940-PM 40254025
¥39,600
取扱い終了
60767086LNUX191940-PM4225
¥43,600
取扱い終了
60770972LNUX191940-PM 42154215
¥52,800
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする