イスカル
チップ ONMU-HL
形状
正八角形135°
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
切刃長さ(mm)
5.5
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37391392
ONMU080612-HL IC910
IC910
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40671477
ONMU080612-HL IC908
IC908
¥
21,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください