イスカル
チップ ONHU-PL
形状
正八角形135°
コーナー半径(mm)
0.03
厚さ(mm)
5.56
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
切刃長さ(mm)
3.5
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40671014
ONHU050500-PL IC330
IC330
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40671023
ONHU050500-PL IC830
IC830
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください