チップ ONHU-TN-MM

チップ ONHU-TN-MM - イスカルチップ ONHU-TN-MM - イスカルチップ ONHU-TN-MM - イスカルチップ ONHU-TN-MM - イスカル
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40671075ONHU050505-TN-MM IC330IC3300.55.563.5
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40671084ONHU050505-TN-MM IC808IC8080.55.563.5
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
40671093ONHU050505-TN-MM IC830IC8300.55.563.5
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40671197ONHU 080608-TN-MM IC910IC9100.86.355.5
27,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40671206ONHU080608-TN-MM IC328IC3280.86.355.5
24,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
40671215ONHU080608-TN-MM IC908IC9080.86.355.5
27,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40671224ONHU 080608-TN-MM IC928IC9280.86.355.5
27,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40671233ONHU 080608-TN-MM IC950IC9500.86.355.5
27,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする