京セラ
チップ VPGT-MP-CF
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40632103
VPGT110302MP-CF PR1225
1箱(10個)
0.2
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40632006
VPGT110301MP-CF
1箱(10個)
-
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631997
VPGT110301MP-CF
1箱(10個)
-
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632015
VPGT110301MP-CF
1箱(10個)
-
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632112
VPGT110302MP-CF
1箱(10個)
0.2
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40632094
VPGT110302MP-CF
1箱(10個)
0.2
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48897466
VPGT110301MP-CF PR1425
1パック(10個)
0.1
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
48897493
VPGT110302MP-CF PR1425
1パック(10個)
0.2
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911044
VPGT110301MP-CF PR1025
1箱(10個)
-
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01911166
VPGT110302MP-CF PR1025
1箱(10個)
0.2
¥
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください