三菱マテリアル
チップ VB-F
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
MP3025
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06573552
VBGT110302L-F MP3025
¥
21,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
06573568
VBGT110302R-F MP3025
¥
21,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください