曜日別特売

チップ TC-FV

チップ TC-FV - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質UE6020形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06571023TCMT110204-FV UE6020112.38
9,400
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06571233TCMT16T304-FV UE602016.53.97
15,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする