三菱マテリアル
チップ TN-GH
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
UE6020
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06572283
TNMG220408-GH UE6020
22
4.76
0.8
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572423
TNMG220412-GH UE6020
22
4.76
1.2
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
06572527
TNMG270612-GH UE6020
27.5
6.35
1.2
¥
34,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください