チップ TP-FV

チップ TP-FV - 三菱マテリアル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06572712TPMH080202-FV MP30258.22.380.2MP30254.76
9,400
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
06572728TPMH080202-FV UE60208.22.380.2UE60204.76
9,400
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
06572782TPMH080204-FV MP30258.22.380.4MP30254.76
9,400
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
06572798TPMH080204-FV UE60208.22.380.4UE60204.76
9,400
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
06572852TPMH090202-FV MP30259.62.380.2MP30255.56
10,100
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06572868TPMH090202-FV UE60209.62.380.2UE60205.56
10,100
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06572922TPMH090204-FV MP30259.62.380.4MP30255.56
10,100
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06572938TPMH090204-FV UE60209.62.380.4UE60205.56
10,100
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06573008TPMH110302-FV MP3025113.180.2MP30256.35
10,100
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06573017TPMH110302-FV UE6020113.180.2UE60206.35
10,100
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06573087TPMH110304-FV MP3025113.180.4MP30256.35
10,100
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
06573096TPMH110304-FV UE6020113.180.4UE60206.35
10,100
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06573148TPMH110308-FV MP3025113.180.8MP30256.35
10,100
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06573157TPMH110308-FV UE6020113.180.8UE60206.35
10,100
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06573236TPMH160302-FV MP302516.53.180.2MP30259.525
15,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06573245TPMH160302-FV UE602016.53.180.2UE60209.525
15,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06573297TPMH160304-FV MP302516.53.180.4MP30259.525
15,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06573306TPMH160304-FV UE602016.53.180.4UE60209.525
15,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06573385TPMH160308-FV MP302516.53.180.8MP30259.525
15,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06573394TPMH160308-FV UE602016.53.180.8UE60209.525
15,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする