チップ TP-MV

チップ TP-MV - 三菱マテリアル
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06572737TPMH080202-MV UE60208.22.380.2UE60204.76
9,400
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572807TPMH080204-MV UE60208.22.380.4UE60204.76
9,400
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572816TPMH080204-MV US70208.22.380.4US70204.76
9,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572877TPMH090202-MV UE60209.62.380.2UE60205.56
10,100
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06572947TPMH090204-MV UE60209.62.380.4UE60205.56
10,100
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572956TPMH090204-MV US70209.62.380.4US70205.56
10,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06572992TPMH090208-MV UE60209.62.380.8UE60205.56
10,100
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573026TPMH110302-MV UE6020113.180.2UE60206.35
10,100
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
06573044TPMH110302-MV VP45N113.180.2VP45N6.35
10,100
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
06573105TPMH110304-MV AP25N113.180.4AP25N6.35
10,100
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573166TPMH110308-MV UE6020113.180.8UE60206.35
10,100
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573175TPMH110308-MV US7020113.180.8US70206.35
10,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573184TPMH110308-MV VP45N113.180.8VP45N6.35
10,100
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
06573315TPMH160304-MV UE602016.53.180.4UE60209.525
15,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573333TPMH160304-MV VP45N16.53.180.4VP45N9.525
15,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06573403TPMH160308-MV UE602016.53.180.8UE60209.525
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06573428TPMH160308-MV VP45N16.53.180.8VP45N9.525
15,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
06572746TPMH080202-MV US70208.22.380.2US70204.76
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06572886TPMH090202-MV US70209.62.380.2US70205.56
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06573035TPMH110302-MV US7020113.180.2US70206.35
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06573324TPMH160304-MV US702016.53.180.4US70209.525
13,200
取扱い終了
06573412TPMH160308-MV US702016.53.180.8US70209.525
13,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする