BIG DAISHOWA
チップ TPGP-EL
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
11
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01438912
TPGP070202EL (T1500A)
-
0.2
-
¥
8,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445281
TPGP080202EL T130A
T130A
0.2
8.2
¥
8,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445857
TPGP080202EL T2000Z
T2000Z
0.2
8.2
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
50445963
TPGP080202EL T130ZX
T130ZX
0.2
8.2
¥
11,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445297
TPGP080204EL T130A
T130A
0.4
8.2
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445866
TPGP080204EL T2000Z
T2000Z
0.4
8.2
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445972
TPGP080204EL T130ZX
T130ZX
0.4
8.2
¥
11,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
50445202
TPGP080202EL
-
0.2
8.2
¥
8,000
取扱い終了
50445211
TPGP080204EL
-
0.4
8.2
¥
8,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください