チップ TPGP-FLA

チップ TPGP-FLA - BIG DAISHOWA
形状正三角形60°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50447625TPGP070202FLA H1H10.2-
8,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
50444703TPGP080201FLA A1A1-8.2
8,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする