タンガロイ
チップ SDMT-MS
材質
AH140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06088257
SDMT1204AFPN-MS AH140
正方形
-
-
15
¥
13,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06088293
SDMT1204PDPR-MS AH140
正方形90°
15
4.76
20
¥
13,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください