曜日別特売

チップ SEKR1203-MS

チップ SEKR1203-MS - タンガロイ
逃げ角(度)20適合工具TME4400形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06088625SEKR1203AGPN-MS AH140正方形AH140--
13,100
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40218315SEKR1203AGPN-MS AH130正方形90°AH13012.003.18
13,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする