曜日別特売

フライス切削用インサート SEE-G9

フライス切削用インサート SEE-G9 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-G9 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEE-G9 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08071086SEE42TN-G9 CH550四角形90°CH55012.71.5920
11,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
08071104SEE42TN-G9Y CY250四角形90°CY25012.71.5920
14,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
05699197SEE42TN-G9Y-----
9,000
取扱い終了
08071095SEE42TN-G9Y四角形90°-12.71.5920
10,700
取扱い終了
08071147SEE53TN-G9Y CY25四角形90°CY2515.8752.3820
23,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする