タンガロイ
チップ SWGT13T3-MJ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T(mm)
寸法bs(mm)
寸法d(Φmm)
寸法rε(mm)
切込みap(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31341337
SWGT13T3AFPR-MJ AH3135
4
2
13.9
1.5
Max.:4
AH3135
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
09540544
SWGT1304PDPR-MJ NS740
-
-
-
-
-
NS740
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09540526
SWGT13T3AFPR-MJ NS740
-
-
-
-
-
NS740
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58000835
SWGT1304PDPR-MJ AH120
-
-
-
-
-
AH120
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
58000871
SWGT13T3AFPR-MJ AH120
-
-
-
-
-
AH120
¥
14,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください