曜日別特売

チップ SOMT-JM

チップ SOMT-JM - 三菱マテリアル
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10枚)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88188615SOMT12T308PEER-JM MP6120MP6120
12,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189035SOMT12T308PEER-JM MP6130MP6130
12,600
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189446SOMT12T308PEER-JM MP7130MP7130
12,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189622SOMT12T308PEER-JM MP7140MP7140
12,600
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88190024SOMT12T308PEER-JM MP9120MP9120
12,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
88190313SOMT12T308PEER-JM MP9130MP9130
12,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする