チップ SCMP-EFM

チップ SCMP-EFM - BIG DAISHOWA
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50447485SCMP060204EFM AC410KAC410K6.35
6,500
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
01438946SCMP060204EFM (T1500A)-6.35
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50447503SCMP070204EFM AC410KAC410K7.94
6,400
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
50445814SCMP060204EFM AC700GAC700G6.35
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50446487SCMP060204EFM AC820PAC820P6.35
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50446496SCMP060204EFM AC830PAC830P6.35
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50446252SCMP070204EFM AC830PAC830P7.94
6,400
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする