京セラ
チップ NDCW-TRX
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01859637
NDCW150308TRX TN100M
TN100M
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
04937387
NDCW150308TRX
TC60M
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04937396
NDCW150308TRX
TN100M
¥
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください