MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ ADNT-SR
(1件のレビュー)
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全6種類を絞り込む
材質
CH550
EX35
HC844
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40901926
ADNT160308SR CH550
1箱(10個)
CH550
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
40901935
ADNT160308SR EX35
1箱(10個)
EX35
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
40901944
ADNT160308SR HC844
1箱(10個)
HC844
¥
16,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48877026
ADNT160308SR CH550
1パック(10個)
-
¥
9,400
取扱い終了
48877035
ADNT160308SR EX35
1パック(10個)
-
¥
9,400
取扱い終了
48877044
ADNT160308SR HC844
1パック(10個)
-
¥
12,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください