MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ APET-FR
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40901953
APET120202FR WH10
1箱(10個)
WH10
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
48877053
APET120202FR WH10
1パック(10個)
-
¥
11,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください