MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ APNT-SR
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
2.38
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40902635
APNT120208SR CH550
1箱(10個)
CH550
¥
10,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
8日以内出荷
40902644
APNT120208SR EX35
1箱(10個)
EX35
¥
10,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40902653
APNT120208SR HC844
1箱(10個)
HC844
¥
13,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
48877272
APNT120208SR CH550
1パック(10個)
-
¥
7,500
取扱い終了
48877281
APNT120208SR HC844
1パック(10個)
-
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください