チップ RPGT-SM
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01861624 | RPGT10T3M0ER-SM CA6535 | 60871204 | RPGT10T3M0ER-SM CA6535 |
|
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT | 京セラ | 1セット(10個) | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |
| 01861773 | RPGT10T3M0ER-SM PR1535 | 60871563 | RPGT10T3M0ER-SM PR1535 |
|
ミーリング用チップ PR1535 COAT | 京セラ | 1セット(10個) | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |
| 01861642 | RPGT1204M0ER-SM CA6535 | 60871222 | RPGT1204M0ER-SM CA6535 |
|
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT | 京セラ | 1セット(10個) | ¥16,980 税込¥18,678 | 注文コードが変更になりました |
| 01861798 | RPGT1204M0ER-SM PR1535 | 60871588 | RPGT1204M0ER-SM PR1535 |
|
ミーリング用チップ PR1535 COAT | 京セラ | 1セット(10個) | ¥16,980 税込¥18,678 | 注文コードが変更になりました |
| 01861667 | RPGT1605M0ER-SM CA6535 | 60871247 | RPGT1605M0ER-SM CA6535 |
|
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT | 京セラ | 1セット(10個) | ¥21,980 税込¥24,178 | 注文コードが変更になりました |
| 01861816 | RPGT1605M0ER-SM PR1535 | 60871606 | RPGT1605M0ER-SM PR1535 |
|
ミーリング用チップ PR1535 COAT | 京セラ | 1セット(10個) | ¥21,980 税込¥24,178 | 注文コードが変更になりました |