曜日別特売

KYチューブ

KYチューブ - 八興KYチューブ - 八興

非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。
内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。

材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマーナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性内容量1本
全28種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17209124E-KYT-2×4×5m520~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)4
オープン
669
736(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209133E-KYT-2×4×10m1020~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)4
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209142E-KYT-2×4×20m2020~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)4
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209158E-KYT-2×4×100m10020~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)4
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209167E-KYT-3×5×5m530~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)5
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209176E-KYT-3×5×10m1030~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)5
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209185E-KYT-3×5×20m2030~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)5
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209194E-KYT-3×5×100m10030~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)5
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209203E-KYT-4×6×5m540~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)6
オープン
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
17209212E-KYT-4×6×10m1040~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)6
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209228E-KYT-4×6×20m2040~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)6
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209237E-KYT-4×6×100m10040~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)6
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209246E-KYT-5×7×5m550~0.15(20℃)、0~0.05(70℃)0.15(20℃)/0.05(70℃)7
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209255E-KYT-5×7×10m1050~0.15(20℃)、0~0.05(70℃)0.15(20℃)/0.05(70℃)7
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
17209264E-KYT-5×7×20m2050~0.15(20℃)、0~0.05(70℃)0.15(20℃)/0.05(70℃)7
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209273E-KYT-5×7×100m10050~0.15(20℃)、0~0.05(70℃)0.15(20℃)/0.05(70℃)7
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209282E-KYT-6×8×5m560~0.15(20℃)、0~0.05(70℃)0.15(20℃)/0.05(70℃)8
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209298E-KYT-6×8×10m1060~0.15(20℃)、0~0.05(70℃)0.15(20℃)/0.05(70℃)8
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209307E-KYT-6×8×20m2060~0.15(20℃)、0~0.05(70℃)0.15(20℃)/0.05(70℃)8
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
17209316E-KYT-6×8×100m10060~0.15(20℃)、0~0.05(70℃)0.15(20℃)/0.05(70℃)8
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209325E-KYT-6×9×5m560~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)9
オープン
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
17209334E-KYT-6×9×10m1060~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)9
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209343E-KYT-6×9×20m2060~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)9
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209352E-KYT-6×9×100m10060~0.2(20℃)、0~0.05(70℃)0.2(20℃)/0.05(70℃)9
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209368E-KYT-8×12×5m580~0.15(20℃)、0~0.05(70℃)0.15(20℃)/0.05(70℃)12
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209377E-KYT-8×12×10m1080~0.15(20℃)、0~0.05(70℃)0.15(20℃)/0.05(70℃)12
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209386E-KYT-8×12×20m2080~0.15(20℃)、0~0.05(70℃)0.15(20℃)/0.05(70℃)12
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
17209395E-KYT-8×12×100m10080~0.15(20℃)、0~0.05(70℃)0.15(20℃)/0.05(70℃)12
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする