曜日別特売

ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量0.75kW

ハイポニック減速機 RNFMタイプ モーター容量0.75kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相モーター容量(kW)0.75内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
460件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
ブレーキ
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17218425RNFM1-370L-AP-5/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
112,300
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218434RNFM1-370L-AP-5/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
127,800
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218443RNFM1-370L-AP-B-5/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
161,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218452RNFM1-370L-AP-B-5/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
194,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218468RNFM1-370R-AP-5/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
112,300
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218477RNFM1-370R-AP-5/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
127,800
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218486RNFM1-370R-AP-B-5/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
161,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218495RNFM1-370R-AP-B-5/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
194,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218504RNFM1-370L-AP-7.5/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
112,300
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218513RNFM1-370L-AP-7.5/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
127,800
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218522RNFM1-370L-AP-B-7.5/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
161,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218538RNFM1-370L-AP-B-7.5/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
194,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218547RNFM1-370R-AP-7.5/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
112,300
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218556RNFM1-370R-AP-7.5/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
127,800
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218565RNFM1-370R-AP-B-7.5/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
161,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218574RNFM1-370R-AP-B-7.5/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)7.560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
194,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218583RNFM1-370L-AP-10/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
105,700
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218592RNFM1-370L-AP-10/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
121,200
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218608RNFM1-370L-AP-B-10/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
154,900
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218617RNFM1-370L-AP-B-10/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
187,400
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218626RNFM1-370R-AP-10/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
105,700
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218635RNFM1-370R-AP-10/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
121,200
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218644RNFM1-370R-AP-B-10/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
154,900
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218653RNFM1-370R-AP-B-10/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
187,400
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218662RNFM1-370L-AP-15/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
105,700
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218678RNFM1-370L-AP-15/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
121,200
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218687RNFM1-370L-AP-B-15/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
154,900
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218696RNFM1-370L-AP-B-15/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
187,400
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218705RNFM1-370R-AP-15/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
105,700
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218714RNFM1-370R-AP-15/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
121,200
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218723RNFM1-370R-AP-B-15/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
154,900
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218732RNFM1-370R-AP-B-15/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)1560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
187,400
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218748RNFM1-370L-AP-20/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
105,700
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218757RNFM1-370L-AP-20/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
121,200
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218766RNFM1-370L-AP-B-20/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
154,900
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218775RNFM1-370L-AP-B-20/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
187,400
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218784RNFM1-370R-AP-20/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
105,700
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218793RNFM1-370R-AP-20/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
121,200
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218802RNFM1-370R-AP-B-20/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
154,900
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218818RNFM1-370R-AP-B-20/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)2060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
187,400
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218827RNFM1-370L-AP-30/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
112,300
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218836RNFM1-370L-AP-30/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
127,800
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218845RNFM1-370L-AP-B-30/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
161,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218854RNFM1-370L-AP-B-30/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
194,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218863RNFM1-370R-AP-30/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
112,300
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218872RNFM1-370R-AP-30/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
127,800
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218888RNFM1-370R-AP-B-30/J2NSRA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
161,500
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218897RNFM1-370R-AP-B-30/J2ASRB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)3060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
194,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218906RNFM1-43L-AP-40/J2NSLA200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
114,200
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17218915RNFM1-43L-AP-40/J2ASLB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)3.58(3.52)/3.57(3.52)/1.79(1.76)/1.79(1.76)4060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1735(115)/1750(115)/1735(115)/1750(115)
129,700
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする