曜日別特売

ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW

ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW - 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW - 住友重機械工業ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量2.2kW - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法中空軸(ホローシャフト)電源三相モーター容量(kW)2.2軸方向軸出し無(中空軸)取付方式中空軸モータ容量記号3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
310件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
ブレーキ
定格回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17228882RNYM3-1510-AP-5/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
299,100
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228898RNYM3-1510-AP-5/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
322,200
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228907RNYM3-1510-AP-B-5/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
363,200
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228916RNYM3-1510-AP-B-5/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)560(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
411,600
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228925RNYM3-1510-AP-7/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
299,100
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228934RNYM3-1510-AP-7/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
322,200
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228943RNYM3-1510-AP-B-7/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
363,200
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228952RNYM3-1510-AP-B-7/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)760(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
411,600
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228968RNYM3-1510-AP-10/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
299,100
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228977RNYM3-1510-AP-10/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
322,200
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228986RNYM3-1510-AP-B-10/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
363,200
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17228995RNYM3-1510-AP-B-10/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)1060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
411,600
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229004RNYM3-1630-AP-80/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)8060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
372,400
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229013RNYM3-1630-AP-80/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)8060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
395,500
339,800
373,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229022RNYM3-1630-AP-B-80/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)8060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
436,500
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229038RNYM3-1630-AP-B-80/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)8060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
484,900
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229047RNYM3-1630-AP-100/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)10060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
396,600
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229056RNYM3-1630-AP-100/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)10060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
419,700
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229065RNYM3-1630-AP-B-100/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)10060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
460,700
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229074RNYM3-1630-AP-B-100/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)10060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
509,100
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229083RNYM3-1630-AP-120/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)12060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
396,600
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229092RNYM3-1630-AP-120/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)12060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
419,700
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229108RNYM3-1630-AP-B-120/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)12060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
460,700
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229117RNYM3-1630-AP-B-120/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)12060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
509,100
439,800
483,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229126RNYM3-1631-AP-150/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)15060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
467,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229135RNYM3-1631-AP-150/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)15060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
490,100
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229144RNYM3-1631-AP-B-150/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)15060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
531,100
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229153RNYM3-1631-AP-B-150/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)15060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
579,500
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229162RNYM3-1631-AP-200/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)20060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
467,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229178RNYM3-1631-AP-200/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)20060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
490,100
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229187RNYM3-1631-AP-B-200/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)20060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
531,100
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229196RNYM3-1631-AP-B-200/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)20060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
579,500
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229205RNYM3-1631-AP-240/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)24060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
467,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229214RNYM3-1631-AP-240/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)24060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
490,100
429,800
472,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229223RNYM3-1631-AP-B-240/J2NSBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)24060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
531,100
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17229232RNYM3-1631-AP-B-240/J2ASBB200(31)/220(31)/400(62)/440(62)8.96(8.68)/8.66(8.68)/4.48(4.34)/4.33(4.34)24060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ付1750(135)/1760(135)/1750(135)/1760(135)
579,500
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259183RNYM3-1510-EP-B-10/J2NSBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.541050/60/60/50/60/60ブレーキ付1450/1740/1750/1450/1740/1750
358,400
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259192RNYM3-1510-EP-10/J2NSBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.541050/60/60/50/60/60ブレーキ無1450/1740/1750/1450/1740/1750
294,300
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259208RNYM3-1510-EP-10/J2ASBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.541050/60/60/50/60/60ブレーキ無1450/1740/1750/1450/1740/1750
317,400
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259217RNYM3-1510-EP-10/J4NSBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.541050/60/60/50/60/60ブレーキ無1450/1740/1750/1450/1740/1750
294,300
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259226RNYM3-1510-EP-B-5/J2NSBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.54550/60/60/50/60/60ブレーキ付1450/1740/1750/1450/1740/1750
358,400
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259235RNYM3-1510-EP-5/J2NSBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.54550/60/60/50/60/60ブレーキ無1450/1740/1750/1450/1740/1750
294,300
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259244RNYM3-1510-EP-5/J2ASBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.54550/60/60/50/60/60ブレーキ無1450/1740/1750/1450/1740/1750
317,400
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259253RNYM3-1510-EP-5/J4NSBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.54550/60/60/50/60/60ブレーキ無1450/1740/1750/1450/1740/1750
294,300
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259262RNYM3-1510-EP-B-7/J2NSBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.54750/60/60/50/60/60ブレーキ付1450/1740/1750/1450/1740/1750
358,400
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259278RNYM3-1510-EP-7/J2NSBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.54750/60/60/50/60/60ブレーキ無1450/1740/1750/1450/1740/1750
294,300
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259287RNYM3-1510-EP-7/J2ASBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.54750/60/60/50/60/60ブレーキ無1450/1740/1750/1450/1740/1750
317,400
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259296RNYM3-1510-EP-7/J4NSBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.54750/60/60/50/60/60ブレーキ無1450/1740/1750/1450/1740/1750
294,300
259,800
285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259305RNYM3-1510-EP-B-10/J2ASBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.541050/60/60/50/60/60ブレーキ付1450/1740/1750/1450/1740/1750
406,800
349,800
384,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17259314RNYM3-1510-EP-B-10/J4NSBB200/200/220/400/400/44010.4/9.32/9.08/5.20/4.66/4.541050/60/60/50/60/60ブレーキ付1450/1740/1750/1450/1740/1750
358,400
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする