曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ - SMC
使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29589786VFR3240-4DZ-035AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589795VFR3240-4DZC-035AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589804VFR3240-4EZB5AC220(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589813VFR3240-4G5AC220(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589822VFR3240-4G-035AC220(50/60Hz)グロメットRc3/8
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589831VFR3240-4GS5AC220(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589847VFR3240-4GS-025AC220(50/60Hz)グロメットRc1/4
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589856VFR3240-4T5AC220(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
15,460
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
29589865VFR3240-4T-025AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/4
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589874VFR3240-4T-035AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589883VFR3240-4TZ5AC220(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589892VFR3240-4TZ-035AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589901VFR3240-4TZC-035AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589917VFR3240-5D5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589926VFR3240-5D-025DC24DIN形ターミナルRc1/4
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589935VFR3240-5D-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589944VFR3240-5D-03-Q5DC24DIN形ターミナルRc3/8
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589953VFR3240-5DB-025DC24DIN形ターミナルRc1/4
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589962VFR3240-5DC5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589971VFR3240-5DC-025DC24DIN形ターミナルRc1/4
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589987VFR3240-5DC-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29589996VFR3240-5DZ5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
29590005VFR3240-5DZ-B025DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590014VFR3240-5DZ-Q5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590023VFR3240-5DZ-025DC24DIN形ターミナルRc1/4
18,480
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29590032VFR3240-5DZ-02-Q5DC24DIN形ターミナルRc1/4
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590041VFR3240-5DZ-02F-Q5DC24DIN形ターミナルG1/4
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590057VFR3240-5DZ-02N5DC24DIN形ターミナルNPT1/4
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590066VFR3240-5DZ-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590075VFR3240-5DZ-03-Q5DC24DIN形ターミナルRc3/8
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590084VFR3240-5DZ-03F-Q5DC24DIN形ターミナルG3/8
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590093VFR3240-5DZA5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590102VFR3240-5DZA-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590111VFR3240-5DZB5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590127VFR3240-5DZC5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590136VFR3240-5DZC-B025DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590145VFR3240-5DZC-B02F5DC24DIN形ターミナルサブプレートなし
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590154VFR3240-5DZC-025DC24DIN形ターミナルRc1/4
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590163VFR3240-5DZC-035DC24DIN形ターミナルRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590172VFR3240-5E5DC24グロメットターミナルサブプレートなし
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590181VFR3240-5E-025DC24グロメットターミナルRc1/4
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590197VFR3240-5E-035DC24グロメットターミナルRc3/8
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590206VFR3240-5EZ5DC24グロメットターミナルサブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590215VFR3240-5EZ-025DC24グロメットターミナルRc1/4
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590224VFR3240-5EZ-035DC24グロメットターミナルRc3/8
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590233VFR3240-5EZB5DC24グロメットターミナルサブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590242VFR3240-5EZB-035DC24グロメットターミナルRc3/8
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590251VFR3240-5EZC5DC24グロメットターミナルサブプレートなし
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590267VFR3240-5EZC-025DC24グロメットターミナルRc1/4
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
29590276VFR3240-5G5DC24グロメットサブプレートなし
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする