曜日別特売

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29605651VFR4140-3G-04AC110~120(50/60Hz)グロメットRc1/2
15,400
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605667VFR4140-3GBAC110~120(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
13,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605676VFR4140-3GSAC110~120(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
13,700
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605685VFR4140-3GS-03AC110~120(50/60Hz)グロメットRc3/8
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605694VFR4140-3T-04AC110~120(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
16,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605703VFR4140-3TZAC110~120(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
14,360
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605712VFR4140-3TZ-04AC110~120(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
16,560
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605721VFR4140-4DAC220(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
14,030
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605737VFR4140-4DCAC220(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
14,030
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605746VFR4140-4DC-03AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
16,230
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605755VFR4140-4DC-04AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
16,230
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605764VFR4140-4DZAC220(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
14,520
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605773VFR4140-4DZ-03AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
16,720
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605782VFR4140-4DZ-04AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
16,720
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605791VFR4140-4DZCAC220(50/60Hz)DIN形ターミナルサブプレートなし
14,520
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605807VFR4140-4DZC-03AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc3/8
16,720
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605816VFR4140-4DZC-04AC220(50/60Hz)DIN形ターミナルRc1/2
16,720
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605825VFR4140-4EZCAC220(50/60Hz)グロメットターミナルサブプレートなし
14,250
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605834VFR4140-4EZC-04AC220(50/60Hz)グロメットターミナルRc1/2
16,450
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605843VFR4140-4GAC220(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
13,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605852VFR4140-4G-03AC220(50/60Hz)グロメットRc3/8
15,400
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605861VFR4140-4G-04AC220(50/60Hz)グロメットRc1/2
15,400
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605877VFR4140-4GSAC220(50/60Hz)グロメットサブプレートなし
13,700
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605886VFR4140-4GS-04AC220(50/60Hz)グロメットRc1/2
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605895VFR4140-4GSA-03AC220(50/60Hz)グロメットRc3/8
15,900
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605904VFR4140-4TAC220(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
13,860
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605913VFR4140-4T-03AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
16,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605922VFR4140-4T-04AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
16,060
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605931VFR4140-4TZAC220(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
14,360
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605947VFR4140-4TZ-03AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
16,560
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605956VFR4140-4TZ-04AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc1/2
16,560
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605965VFR4140-4TZAAC220(50/60Hz)コンジットターミナルサブプレートなし
14,360
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605974VFR4140-4TZA-03AC220(50/60Hz)コンジットターミナルRc3/8
16,560
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605983VFR4140-5DDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
14,030
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29605992VFR4140-5D-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
16,230
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29606001VFR4140-5D-04DC24DIN形ターミナルRc1/2
16,230
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29606017VFR4140-5DADC24DIN形ターミナルサブプレートなし
14,030
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29606026VFR4140-5DB-04DC24DIN形ターミナルRc1/2
16,230
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29606035VFR4140-5DCDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
14,030
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29606044VFR4140-5DC-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
16,230
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29606053VFR4140-5DC-03-QDC24DIN形ターミナルRc3/8
16,560
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29606062VFR4140-5DC-04DC24DIN形ターミナルRc1/2
16,230
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29606071VFR4140-5DZDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
14,520
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29606087VFR4140-5DZ-QDC24DIN形ターミナルサブプレートなし
14,850
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29606096VFR4140-5DZ-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
16,720
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29606105VFR4140-5DZ-03-QDC24DIN形ターミナルRc3/8
17,050
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29606114VFR4140-5DZ-04DC24DIN形ターミナルRc1/2
16,720
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29606123VFR4140-5DZ-04-QDC24DIN形ターミナルRc1/2
17,050
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
29606132VFR4140-5DZADC24DIN形ターミナルサブプレートなし
14,520
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29606141VFR4140-5DZA-03DC24DIN形ターミナルRc3/8
16,720
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする