曜日別特売

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライ

講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
大型ハンドルを搭載し、ショルダーベルトの取り付けにも対応しています。小型軽量なので移動しながらの使用にも最適です。
ワイヤレスマイク、有線マイクが各1本同梱されており、利用シーンによって様々な使い方が可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた16波の中から1波を選択して利用できるので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を搭載しています。
スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。
外部音声入力(AUX)を搭載しています。マイクとの同時利用も可能です。2種類のホイッスル・サイレンが出力可能です。
バッテリーを内蔵しており満充電の際に通常使用で最大12時間の利用が可能です。
本体下部には音響用スタンドが取り付けできる三脚ネジ穴(3/8-16UNC)があります。三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。
付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属しています。
専用バッグは簡易防水バッグとしてスピーカーを収納したまま利用することができます。

付属品
有線マイク×1、有線マイク用ケーブル×1、ワイヤレスマイク×1、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、収納用バッグ、ショルダーベルト×1、マイナスドライバー×1
サイズ
(スピーカー)4インチ<直径101mm>
質量(g)
(スピーカー)1600、(ワイヤレスマイク)195、(有線マイク)95
電源
内蔵リチウムイオン電池(14.8V・2.6A)
最大出力(W)
10
ケーブル長(m)
(有線マイク)最大1.5
感度
(ワイヤレスマイク)-74±3dB、(有線マイク)-74±3dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×205×156
電源電圧(V)
DC3(単三乾電池×2・別売)
連続使用時間
約10~12時間(マイク使用・中間音量)、約5~6時間(音楽再生・中間音量)
外部出力
3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力)×1
周波数特性
(スピーカー)50~20000Hz、(ワイヤレスマイク)806.125~809.750Hz、(有線マイク)50~15000Hz
インピーダンス
(スピーカー)4Ω、(ワイヤレスマイク)600Ω、(有線マイク)600Ω
電池寿命(時間)
約8(アルカリ電池使用時)
電波形式
F3E
充電時間(時間)
4
スピーカー
フルレンジ スピーカーシステム
外部入力
直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力)×1、USBポート×1
充電方式
ACアダプタ(DC18V・2.78A)
アンテナ
内蔵アンテナ
発振方式
水晶制御PLLシンセサイザー
内容量
1セット
注意
※収納バッグの防水機能に関しては簡易的なものであり完全防水ではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17436965MM-SPAMP3
¥98,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする