曜日別特売

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) - 三ツ星ベルト
(1件のレビュー)

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57内容量1本
175件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36105657630H150G38.11261600.263150
22,690
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
361061921020H150G38.12042590.8102150
35,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
361062531120H150G38.12242844.8112150
37,910
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
361083261020H200G50.82042590.8102200
47,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
361083871120H200G50.82242844.8112200
50,410
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36109491450H300G76.290114345300
34,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
361104261000H300G76.22002540100300
67,470
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
361104531020H300G76.22042590.8102300
70,380
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
361061651000H150G38.12002540100150
26,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
361062261100H150G38.12202794110150
29,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
361062871130H150G38.12262870.2113150
29,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
361063141140H150G38.12282895.6114150
29,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
361063411150H150G38.12302921115150
29,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
361063751160H150G38.12322946.4116150
31,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
361064021250H150G38.12503175125150
32,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
361064361285H150G38.12573263.9128.5150
33,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
361064631325H150G38.12653365.5132.5150
34,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
361065061345H150G38.12693416.3134.5150
34,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
361065331350H150G38.12703429135150
34,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
361065671360H150G38.12723454.4136150
35,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
361065941400H150G38.12803556140150
36,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
361066211700H150G38.13404318170150
43,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
361066551765H150G38.13534483.1176.5150
46,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
36106691225H200G50.845571.522.5200
11,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
36106716230H200G50.846584.223200
11,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
36106743240H200G50.848609.624200
11,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
36106777245H200G50.849622.324.5200
12,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
36106804255H200G50.851647.725.5200
12,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
36106847270H200G50.854685.827200
12,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
36106874280H200G50.856711.228200
12,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
36106901300H200G50.86076230200
13,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
36106935310H200G50.862787.431200
14,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
36106962315H200G50.863800.131.5200
14,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
36106987320H200G50.864812.832200
14,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107023330H200G50.866838.233200
14,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107057340H200G50.868863.634200
15,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107084350H200G50.87088935200
15,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107111360H200G50.872914.436200
15,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107145370H200G50.874939.837200
15,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107172375H200G50.875952.537.5200
16,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107206390H200G50.878990.639200
16,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107233400H200G50.880101640200
17,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107267410H200G50.8821041.441200
17,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107294420H200G50.8841066.842200
17,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107321430H200G50.8861092.243200
18,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107355450H200G50.890114345200
18,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107382465H200G50.8931181.146.5200
19,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107416480H200G50.8961219.248200
19,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107443490H200G50.8981244.649200
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36107477510H200G50.81021295.451200
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
361061651000H150G100011011000H1501000H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001101タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
361062261100H150G100011261100H1501100H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001126タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
361062871130H150G100011441130H1501130H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001144タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361063141140H150G100011531140H1501140H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001153タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361063411150H150G100011621150H1501150H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001162タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361063751160H150G100011711160H1501160H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001171タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361064021250H150G100011871250H1501250H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001187タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361064361285H150G100011961285H1501285H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001196タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361064631325H150G100012051325H1501325H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001205タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361065061345H150G100012141345H1501345H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001214タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361065331350H150G100012231350H1501350H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001223タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361065671360H150G100012321360H1501360H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001232タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361065941400H150G100012411400H1501400H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001241タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361066211700H150G100012571700H1501700H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001257タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
361066551765H150G100012661765H1501765H150G タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト 10001266タイミングベルトH150形三ツ星ベルト1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36106691225H200G10001275225H200225H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001275タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36106716230H200G10001284230H200230H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001284タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36106743240H200G10001293240H200240H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001293タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36106777245H200G10001302245H200245H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001302タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36106804255H200G10001311255H200255H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001311タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36106847270H200G10001327270H200270H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001327タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36106874280H200G10001336280H200280H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001336タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36106901300H200G10001345300H200300H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001345タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36106935310H200G10001354310H200310H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001354タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36106962315H200G10001363315H200315H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001363タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36106987320H200G10001372320H200320H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001372タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107023330H200G10001381330H200330H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001381タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107057340H200G10001397340H200340H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001397タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107084350H200G10001406350H200350H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001406タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107111360H200G10001415360H200360H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001415タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107145370H200G10001424370H200370H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001424タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107172375H200G10001433375H200375H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001433タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107206390H200G10001442390H200390H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001442タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107233400H200G10001451400H200400H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001451タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107267410H200G10001467410H200410H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001467タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107294420H200G10001476420H200420H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001476タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107321430H200G10001485430H200430H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001485タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107355450H200G10001494450H200450H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001494タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107382465H200G10001503465H200465H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001503タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107416480H200G10001512480H200480H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001512タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107443490H200G10001521490H200490H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001521タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36107477510H200G10001537510H200510H200G タイミングベルトH200形 三ツ星ベルト 10001537タイミングベルトH200形三ツ星ベルト1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36106847
2021-07-06
用途: 機械の定期メンテナンス用として
製造業

弊社製装置に使われているタイミングベルトの定期交換用に購入しました
他社商社よりも納期が早く助かりました。
品質も全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする